Acova - DécoForm EL plinthe, sans régul., Blanc RAL 9016, 500W, H 190 mm / L 1000 mm - TFWF050-100/F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - plinthe (<30 cm)
capacité de chauffage - 500 W
matériau du corps de chauffe - acier
à huile/fluide - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Décoform électrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7613367635667
Réf. Sonepar
00029763566
Réf. Fournisseur
TFWF050-100/F
Réf. Commerciale
Acova
sens de montage:
horizontal
modèle:
plinthe (<30 cm)
capacité de chauffage:
500 W
matériau du corps de chauffe:
acier
à huile/fluide:
Oui
couleur:
blanc
matériau de la façade:
acier
largeur:
1000 mm
hauteur:
190 mm
profondeur:
133 mm
programmable:
Non
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
nombre de positions de commutation:
0
poids:
15.9 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
nombre de nervures:
1
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande:
sans
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Non
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
avec minuterie:
Non
indicateur de consommation:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
sans
Les Atouts de l'article:
Le radiateur plinthe au design industrielModèle plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansardeModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Les Atouts de la gamme:
Radiateur plinthe électrique sans régulation intégrée, lamelles en acier pour un design rétro. Idéal pour intérieurs style loft ou industriel, parfait devant baies vitrées. Disponible en blanc ou 46 couleurs Acova
Quelques mots du fabricant :
Radiateur plinthe au style industriel