Acova - Fassane EC H simple, Blanc RAL 9016, 404W, H 444 mm / L 800 mm - VX-044-080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 444 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 404 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7613367665282
Réf. Sonepar
00029000874
Réf. Fournisseur
VX-044-080
Marque
Acova
hauteur:
444 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
404 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
6
profondeur:
47 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
horizontal
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
211 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
256 W
exposant N:
1.276
contenu en eau:
3.5 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueParticulièrement adapté aux installations basse températureFabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur à tubes plats en acier, offrant un rayonnement panoramique pour un confort thermique optimal. Idéal pour les grands volumes, disponible en blanc ou 46 couleurs Acova, diverses dimensions et puissances. Existe en version verticale ou horizontale
Quelques mots du fabricant :
Un grand classique indémodable






