Acova - Fassane EC vert. simple, Blanc RAL 9016, 628W, H 2000 mm / L 296 mm - HX-200-029

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 296 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 628 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367662076

Réf. Sonepar

00029000591

Réf. Fournisseur

HX-200-029

Marque

Acova

hauteur:

2000 mm

longueur:

296 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

628 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

4

profondeur:

47 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

322 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

394 W

exposant N:

1.307

contenu en eau:

5 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Fassane Eau Chaude vertical simple, puissance 628W (dT50), hauteur 2000 mm, largeur 296 mm, 4 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueParticulièrement adapté aux installations basse températureFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Un grand classique indémodable