Acova - Fassane EC vert. simple, couleur, 519W, H 2200 mm / L 222 mm - HX-220-022C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 2200 mm 
- longueur - 222 mm 
- émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 519 W 
- pression de travail max. - 4 bar 
- couleur - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3566550046686
Réf. Sonepar
00029004668
Réf. Fournisseur
HX-220-022C
Marque
Acova
hauteur:
2200 mm
longueur:
222 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
519 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
3
profondeur:
47 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
vertical
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
266 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
326 W
exposant N:
1.305
contenu en eau:
4.1 l
couleur standard:
Non
numéro RAL:
9016
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueParticulièrement adapté aux installations basse températureFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Un grand classique indémodable





