Acova - Fassane miroir EC double, Blanc RAL 9016, 1355W, H 1800 mm / L 666 mm - MXD-180-067

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 666 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1355 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367664797

Réf. Sonepar

00029000606

Réf. Fournisseur

MXD-180-067

Marque

Acova

hauteur:

1800 mm

longueur:

666 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1355 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

5

profondeur:

65 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

690 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

846 W

exposant N:

1.321

contenu en eau:

15.4 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Oui

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Fassane miroir Eau Chaude double, puissance 1355W (dT50), hauteur 1800 mm, largeur 666 mm, 9 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Astucieux avec son miroir intégréDouble épaisseur de tubes pour une puissance accruePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Un grand classique indémodable, avec son miroir central