Acova - Fassane Neo EC H, couleur, 2042W, H 592 mm / L 1004 mm - VNX2-059-100-BFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Neo EC H, couleur, 2042W, H 592 mm / L 1004 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2042 W

  • mode de pose - sur mur

  • matériau de la grille - acier

  • matériau, échangeur de chaleur - acier / acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550074207

Réf. Sonepar

00029007420

Réf. Fournisseur

VNX2-059-100-BFC

Marque

Acova

matériau du boîtier/corps:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2042 W

mode de pose:

sur mur

matériau de la grille:

acier

matériau, échangeur de chaleur:

acier / acier

hauteur:

592 mm

longueur:

1004 mm

profondeur:

117 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1192 W

avec boosteur de puissance dynamique:

Oui

adapté au refroidissement de pointe:

Oui

exposant N:

1.054

couleur standard:

Non

adapté aux locaux humides:

Oui

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

aspiration d'air:

dessous

sortie d'air:

dessus

couleur du socle comme boîtier:

Oui

avec consoles:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

panneau frontal aquifère:

Non

Radiateur ACOVA Fassane Neo Eau Chaude horizontal, ventilo-radiateur, puissance 2042 W (dT50), hauteur 592 mm, largeur 1004 mm, 8 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté gauche, insert latéral haut, couleur

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelVentilo-convecteur conçu pour les installations basse températurePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Le 1er ventilo-radiateur conçu pour la basse température et le rafraîchissement.