Acova - Fassane Neo EC H, couleur, 2515W, H 592 mm / L 1204 mm - VNX2-059-120-BFC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2515 W
mode de pose - sur mur
matériau de la grille - acier
matériau, échangeur de chaleur - acier / acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Neo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3566550074221
Réf. Sonepar
00029007422
Réf. Fournisseur
VNX2-059-120-BFC
Réf. Commerciale
Acova
matériau du boîtier/corps:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2515 W
mode de pose:
sur mur
matériau de la grille:
acier
matériau, échangeur de chaleur:
acier / acier
hauteur:
592 mm
longueur:
1204 mm
profondeur:
117 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1468 W
avec boosteur de puissance dynamique:
Oui
adapté au refroidissement de pointe:
Oui
exposant N:
1.054
couleur standard:
Non
adapté aux locaux humides:
Oui
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
aspiration d'air:
dessous
sortie d'air:
dessus
couleur du socle comme boîtier:
Oui
avec consoles:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
panneau frontal aquifère:
Non
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelVentilo-convecteur conçu pour les installations basse températurePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Le 1er ventilo-radiateur conçu pour la basse température et le rafraîchissement.