Acova - Fassane Neo EC V, couleur, 2427W, H 1500 mm / L 740 mm - HNX2-150-074-BFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2427 W
mode de pose - sur mur
matériau de la grille - acier
matériau, échangeur de chaleur - acier / acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Neo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3566550074566
Réf. Sonepar
00029007456
Réf. Fournisseur
HNX2-150-074-BFC
Réf. Commerciale
Acova
matériau du boîtier/corps:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2427 W
mode de pose:
sur mur
matériau de la grille:
acier
matériau, échangeur de chaleur:
acier / acier
hauteur:
1500 mm
longueur:
740 mm
profondeur:
115 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1452 W
avec boosteur de puissance dynamique:
Oui
adapté au refroidissement de pointe:
Oui
exposant N:
1.005
couleur standard:
Non
adapté aux locaux humides:
Oui
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
aspiration d'air:
dessous
sortie d'air:
dessus
couleur du socle comme boîtier:
Oui
avec consoles:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
panneau frontal aquifère:
Non
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelVentilo-convecteur conçu pour les installations basse températureModèles compacts et puissants pour une solution gain de placePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Le 1er ventilo-radiateur conçu pour la basse température et le rafraîchissement.