Acova - Fassane Pack EC horiz., Blanc RAL 9016, 1216W, H 592 mm / L 1220 mm - VSXD-059-120

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 592 mm

  • longueur - 1220 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1216 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367665107

Réf. Sonepar

00029000843

Réf. Fournisseur

VSXD-059-120

Marque

Acova

hauteur:

592 mm

longueur:

1220 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1216 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

8

profondeur:

55 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

horizontal

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

635 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

773 W

exposant N:

1.271

contenu en eau:

12 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Oui

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Oui

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Fassane Pack Eau Chaude horizontal, double sans ailettes, puissance 1216W (dT50), hauteur 592 mm, largeur 1220 mm, 8 éléments, racc. par le bas, entraxe 50mm côté, insert latéral haut, appareil réversible G/D, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelModèles compacts et puissants pour une solution gain de placeDouble épaisseur de tubes pour une puissance accrueInsert et tête thermostatique fournis en standardPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

La gamme Fassane dans sa version toute équipée.