Acova - Fassane Pack EC horiz., Blanc RAL 9016, 657W, H 370 mm / L 1020 mm - VSXD-037-100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 370 mm
longueur - 1020 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 657 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Pack
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7613367664858
Réf. Sonepar
00029001313
Réf. Fournisseur
VSXD-037-100
Réf. Commerciale
Acova
hauteur:
370 mm
longueur:
1020 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
657 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
5
profondeur:
55 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
horizontal
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
341 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
416 W
exposant N:
1.283
contenu en eau:
6.4 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Oui
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Oui
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelModèles compacts et puissants pour une solution gain de placeDouble épaisseur de tubes pour une puissance accrueInsert et tête thermostatique fournis en standardPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
La gamme Fassane dans sa version toute équipée.