Acova - Fassane Pack EC plinthe à ailettes, couleur, 401W, H 156 mm / L 625 mm - CLXD-014-060C-0258


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Pack plinthe
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7623537277245
Réf. Sonepar
00029727724
Réf. Fournisseur
CLXD-014-060C-0258
Réf. Commerciale
Acova
Radiateur ACOVA Fassane Pack Eau Chaude plinthe, double à ailettes, puissance 401W (dT50), hauteur 156 mm, largeur 625 mm, 2 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté, insert latéral haut, appareil réversible G/D, couleur
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelVersion plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansardeAdapté aux installations basse températurePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelVersion plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansardeAdapté aux installations basse températurePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France