Acova - Fassane Pack EC plinthe, Blanc RAL 9016, 1338W, H 396 mm / L 2500 mm - CVXD-029-250


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 396 mm
longueur - 2500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1338 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Pack plinthe
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7613367661482
Réf. Sonepar
00029002661
Réf. Fournisseur
CVXD-029-250
Réf. Commerciale
Acova
hauteur:
396 mm
longueur:
2500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1338 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
4
profondeur:
55 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
horizontal
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
703 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
854 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
11.9 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
indépendant
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Oui
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Oui
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelVersion plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansardeAdapté aux installations basse températureInsert et tête thermostatique fournis en standardPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
La gamme Fassane dans sa version toute équipée.