Acova - Fassane Premium EL H, commande RF, couleur, 1500W, H 700 mm / L 1201 mm - THXD150-118/GFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • à huile/fluide - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Fassane Premium horizontal

Voir tous les produits de cette série

EAN

3566550067162

Réf. Sonepar

00029007938

Réf. Fournisseur

THXD150-118/GFC

Réf. Commerciale

Acova

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

acier

à huile/fluide:

Oui

couleur:

autre

matériau de la façade:

acier

largeur:

1201 mm

hauteur:

700 mm

profondeur:

93 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

nombre de positions de commutation:

42

poids:

56 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

16

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

avec minuterie:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur ACOVA Fassane Premium Electrique horizontal, commande radiofréquence RF, puissance 1500W, hauteur 700 mm, largeur 1201 mm, 16 éléments, couleur

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Double épaissuer d'éléments pour un fort rayonnement