Acova - Fassane Premium EL H, commande RF, couleur, 750W, H 500 mm / L 905 mm - THXD075-088/GFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - bas (30-50 cm)
capacité de chauffage - 750 W
matériau du corps de chauffe - acier
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Premium horizontal
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3566550067117
Réf. Sonepar
00029007933
Réf. Fournisseur
THXD075-088/GFC
Marque
Acova
sens de montage:
horizontal
modèle:
bas (30-50 cm)
capacité de chauffage:
750 W
matériau du corps de chauffe:
acier
couleur:
autre
largeur:
905 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
93 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
nombre de positions de commutation:
42
poids:
34 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
12
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
avec minuterie:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Double épaissuer d'éléments pour un fort rayonnement





