Acova - Fassane Premium EL V, sans régul., couleur, 750W, H 2017 mm / L 296 mm - THXP075-200/FC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • à huile/fluide - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3566550069104

Réf. Sonepar

00029006910

Réf. Fournisseur

THXP075-200/FC

Réf. Commerciale

Acova

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

acier

à huile/fluide:

Oui

couleur:

autre

matériau de la façade:

acier

largeur:

296 mm

hauteur:

2017 mm

profondeur:

85 mm

programmable:

Non

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

nombre de positions de commutation:

0

poids:

26 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

3

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande:

sans

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Non

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

avec minuterie:

Non

indicateur de consommation:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

sans

Radiateur ACOVA Fassane Premium Electrique vertical, sans régulation, puissance 750W, hauteur 2017 mm, largeur 296 mm, 4 éléments, couleur

Les Atouts de l'article:

Lignes verticales pour un gain de place, disponible en version < 40cm, grande surface de rayonnement.Forte inertie assurant une chaleur homogène sans surconsommation d'énergie, idéale pour les grands volumes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeChaleur douce et homogène sans assèchement de l'air ni déplacement de poussièresModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.aFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Rayonnement panoramique exceptionnel. Dans sa version sans régulation pour s'adapter aux besoins de gestion centralisée ou de connectivité du chauffage !