Acova - Fassane Prem's EC Horiz. él. Vert., Blanc RAL 9016, 712 W, H 700 / L 592 mm - SHXD-070-059

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 700 mm

  • longueur - 592 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 712 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367666890

Réf. Sonepar

00029005595

Réf. Fournisseur

SHXD-070-059

Marque

Acova

hauteur:

700 mm

longueur:

592 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

712 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

8

profondeur:

65 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

horizontal

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

363 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

445 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

7.4 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Fassane Prem's Eau Chaude horizontal double, à éléments verticaux, puissance 712 W (dT50), hauteur 700 mm, largeur 592 mm, 8 éléments,racc. 4orifices par le bas, entraxe 50mm centré&excentré, A/R réversible, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelDouble épaisseur de tubes pour une puissance accrueSélection de références Fassane, disponibles en blanc, stockée.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Une sélection de références Fassane Horizontal double à éléments verticaux blanc en stock : vite commandées, vite livrées !