Acova - Fassane Prem's EC Horiz. él. Vert., Blanc RAL 9016, 780 W, H 600 / L 740 mm - SHXD-060-074

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 600 mm
longueur - 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 780 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Prem's
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7613367666869
Réf. Sonepar
00029005592
Réf. Fournisseur
SHXD-060-074
Marque
Acova
hauteur:
600 mm
longueur:
740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
780 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
10
profondeur:
65 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
horizontal
tube radiant:
vertical
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
397 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
487 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
8.1 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelDouble épaisseur de tubes pour une puissance accrueSélection de références Fassane, disponibles en blanc, stockée.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Une sélection de références Fassane Horizontal double à éléments verticaux blanc en stock : vite commandées, vite livrées !





