Acova - Fassane Prem's EC V, Blanc RAL 9016, 1570 W, H 2000 / L 740 mm - SHX-200-074

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 740 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1570 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7613367666845

Réf. Sonepar

00029005590

Réf. Fournisseur

SHX-200-074

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

2000 mm

longueur:

740 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1570 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

10

profondeur:

47 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

805 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

985 W

exposant N:

1.307

contenu en eau:

12.6 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Fassane Prem's Eau Chaude vertical simple, puissance 1570 W (dT50), hauteur 2000 mm, largeur 740 mm, 10 éléments, racc. 4orifices par le bas entraxe 50mm centré&excentré, A/Rréversible, appareil rév. Haut/Bas, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelSélection de références Fassane, disponibles en blanc, stockée.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Une sélection de références Fassane Vertical simple blanc en stock : vite commandées, vite livrées !