Acova - Fassane Spa Asy EL droite régul. IHC, Noir RAL 9017, 750W, H 1311 mm / L 550 mm - TFASR075055ECZFB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance d'entrée max. chauffage - 750 W 
- couleur - noir 
- avec ventilateur - Non 
- largeur - 550 mm 
- hauteur - 1311 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Fassane Spa Asymétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7626918786640
Réf. Sonepar
00029878664
Réf. Fournisseur
TFASR075055ECZFB
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
noir
avec ventilateur:
Non
largeur:
550 mm
hauteur:
1311 mm
profondeur:
47 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rectangulaire
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
nombre de tubes:
13
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
21.3 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesRéglage facile des modes, de la température et du boost grâce à la molette rotative de sélection et l'affichage matriciel à LED.Connectivité Bluetooth pour piloter le sèche-serviettes depuis son smartphone et accéder aux fonctionnalités avancées dont la programmation hebdomadaireConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France



