Acova - Fassane Spa Asym EC +Air,D, Pigeon Blue 5214, 809W, H 1713 mm / L 550 mm - FR168-055IFSC-5214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
largeur - 550 mm
hauteur - 1713 mm
puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Spa Asymétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537877933
Réf. Sonepar
00029787793
Réf. Fournisseur
FR168-055IFSC-5214
Marque
Acova
couleur:
bleu
largeur:
550 mm
hauteur:
1713 mm
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
Les Atouts de l'article:
Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France


