Acova - Fassane Spa Asym EC +Air,G, Pastel Blue 5224, 429W, H 842 mm / L 550 mm - FL081-055IFSC-5224

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Asym EC +Air,G, Pastel Blue 5224, 429W, H 842 mm / L 550 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - bleu

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 842 mm

  • puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537871832

Réf. Sonepar

00029787183

Réf. Fournisseur

FL081-055IFSC-5224

Réf. Commerciale

Acova

couleur:

bleu

largeur:

550 mm

hauteur:

842 mm

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asym Eau Chaude +Air, collecteur à gauche, commande infrafouge IRS + soufflant 1000W, puissance 429W (dT50), hauteur 842 mm, largeur 550 mm, couleur Pastel Blue 5224

Les Atouts de l'article:

Pratique : le design asymétrique allié au confort rapide du soufflantFonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France