Acova - Fassane Spa Asym EC +Air, gauche, couleur, 429W, H842 mm / L550 mm - FL081-055IFSC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - gauche

  • couleur - autre

  • puissance calorifique (nominale) - 429...429 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • forme du cadre - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3566550065892

Réf. Sonepar

00029007816

Réf. Fournisseur

FL081-055IFSC

Réf. Commerciale

Acova

position du collecteur:

gauche

couleur:

autre

puissance calorifique (nominale):

429...429 W

pression de travail max.:

4 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

9

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

largeur:

550 mm

hauteur:

842 mm

profondeur:

106 mm

avec ventilateur:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Oui

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.235

contenu en eau:

4.01 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

3

avec matériau de fixation:

Oui

poids:

12.6 kg

certifié NF eau-chaude:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Eau Chaude +Air,collecteur à gauche, commande infrarouge IRS+soufflant 1000W,puissance 429W(dT50), hauteur 842mm, largeur 550mm, racc. bas entraxe 50mm, A/R réversible, couleur

Les Atouts de l'article:

Pratique : le design asymétrique allié au confort rapide du soufflantFonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

La forme asymétrique très pratique alliée au confort rapide du soufflant.