Acova - Fassane Spa Asym EC droite, couleur, 429W, H805 mm / L550 mm - FR081-055C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 805 mm

  • longueur - 550 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 429 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3566550033976

Réf. Sonepar

00029003397

Réf. Fournisseur

FR081-055C

Marque

Acova

hauteur:

805 mm

longueur:

550 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

429 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

9

profondeur:

67 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

228 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

276 W

exposant N:

1.235

contenu en eau:

4.3 l

couleur standard:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Eau Chaude collecteur à droite, puissance 429W (dT50), hauteur 805 mm, largeur 550 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté, Aller/Retour réversible, couleur

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Une esthétique classique en version symétrique ou asymétrique.