Acova - Fassane Spa Asym EC gauche, Blanc RAL 9016, 594W, H1183 mm / L550 mm - FL118-055


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
hauteur - 1183 mm
longueur - 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 594 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Spa Asymétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3566550032320
Réf. Sonepar
00029003232
Réf. Fournisseur
FL118-055
Réf. Commerciale
Acova
hauteur:
1183 mm
longueur:
550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
594 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
13
profondeur:
67 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
314 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
381 W
exposant N:
1.248
contenu en eau:
6.3 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Une esthétique classique en version symétrique ou asymétrique.