Acova - Fassane Spa Asym EC gauche, couleur, 429W, H805 mm / L550 mm - FL081-055C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 805 mm
longueur - 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 429 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Spa Asymétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3566550062792
Réf. Sonepar
00029006279
Réf. Fournisseur
FL081-055C
Marque
Acova
hauteur:
805 mm
longueur:
550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
429 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
9
profondeur:
67 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
228 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
276 W
exposant N:
1.235
contenu en eau:
4.3 l
couleur standard:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Une esthétique classique en version symétrique ou asymétrique.





