Acova - Fassane Spa Asym EC gauche, Cream 9001, 809W, H 1676 mm / L 550 mm - FL168-055C-9001

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Asym EC gauche, Cream 9001, 809W, H 1676 mm / L 550 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1676 mm

  • longueur - 550 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 809 W

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537873355

Réf. Sonepar

00029787335

Réf. Fournisseur

FL168-055C-9001

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1676 mm

longueur:

550 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

809 W

couleur:

blanc

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Eau Chaude collecteur à gauche, puissance 809W (dT50), hauteur 1676 mm, largeur 550 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, couleur Cream 9001

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France