Acova - Fassane Spa Asym EC gauche, Ruby Red 3003, 809W, H 1676 mm / L 550 mm - FL168-055C-3003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 1676 mm 
- longueur - 550 mm 
- émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 809 W 
- couleur - rouge 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Fassane Spa Asymétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537873201
Réf. Sonepar
00029787320
Réf. Fournisseur
FL168-055C-3003
Marque
Acova
hauteur:
1676 mm
longueur:
550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
809 W
couleur:
rouge
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Eau Chaude collecteur à gauche, puissance 809W (dT50), hauteur 1676 mm, largeur 550 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, couleur Ruby Red 3003
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France


