Acova - Fassane Spa Asym EL +Air, droite, Ruby Red, 500 W , H 870 mm / L 550 mm - TFR050-055IFSC-3003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
largeur - 550 mm
hauteur - 870 mm
puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Spa Asymétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537850677
Réf. Sonepar
00029785067
Réf. Fournisseur
TFR050-055IFSC-3003
Marque
Acova
couleur:
rouge
largeur:
550 mm
hauteur:
870 mm
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
Les Atouts de l'article:
Pratique : le design asymétrique allié au confort rapide du soufflantFonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France


