Acova - Fassane Spa Asym EL droite, régul IHD, Beige Grey, 500W,H860mm / L550mm - TFRSR050055EDAFC-0267
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - gris
largeur - 550 mm
hauteur - 860 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Spa Asymétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7626918630585
Réf. Sonepar
00029863058
Réf. Fournisseur
TFRSR050055EDAFC-0267
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
gris
largeur:
550 mm
hauteur:
860 mm


