Acova - Fassane Spa Asym EL droite,régul. TF, Blanc RAL 9016, 1000W, H1723 mm / L550 mm - TFR100-055TF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1723 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3566550031460

Réf. Sonepar

00029003167

Réf. Fournisseur

TFR100-055TF

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

550 mm

hauteur:

1723 mm

profondeur:

75 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rectangulaire

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

nombre de tubes:

18

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

28.9 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique collecteur à droite, régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1000W, hauteur 1723 mm, largeur 550 mm, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Une esthétique classique en version symétrique ou asymétrique.