Acova - Fassane Spa Asym EL droite,régul. TF, Blanc RAL 9016, 750W H1230 mm / L550 mm - TFR075-055TF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 550 mm
hauteur - 1230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Spa Asymétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3566550031453
Réf. Sonepar
00029003166
Réf. Fournisseur
TFR075-055TF
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
550 mm
hauteur:
1230 mm
profondeur:
75 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rectangulaire
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
nombre de tubes:
13
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
21.3 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Une esthétique classique en version symétrique ou asymétrique.



