Acova - Fassane Spa Asym EL droite,régul. TF, couleur, 750W H1230 mm / L550 mm - TFR075-055TFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - autre

  • position du collecteur - droite

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3566550034010

Réf. Sonepar

00029003401

Réf. Fournisseur

TFR075-055TFC

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

autre

position du collecteur:

droite

pivotant:

Non

nombre de tubes:

13

avec ventilateur:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rectangulaire

largeur:

550 mm

hauteur:

1230 mm

profondeur:

75 mm

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

21.3 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique collecteur à droite, régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 750W, hauteur 1230 mm, largeur 550 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Une esthétique classique en version symétrique ou asymétrique.