Acova - Fassane Spa Asym EL droite,sans régul, Bronze, 750 W , H 1272 mm / L 550 mm - TFR-075-055/FC-0276

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Asym EL droite,sans régul, Bronze, 750 W , H 1272 mm / L 550 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - marron

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1272 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537851452

Réf. Sonepar

00029785145

Réf. Fournisseur

TFR-075-055/FC-0276

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

marron

largeur:

550 mm

hauteur:

1272 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique collecteur à droite, sans régulation, puissance 750 W, hauteur 1272 mm, largeur 550 mm, couleur Bronze 0276

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaFabriqué en France