Acova - Fassane Spa Asym EL droite,sans régul, couleur, 750W H1272 mm / L550 mm - TFR-075-055/FC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - autre
position du collecteur - droite
pivotant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Spa Asymétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3566550063713
Réf. Sonepar
00029007039
Réf. Fournisseur
TFR-075-055/FC
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre:
droit
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
autre
position du collecteur:
droite
pivotant:
Non
nombre de tubes:
13
avec ventilateur:
Non
forme du tube:
rectangulaire
largeur:
550 mm
hauteur:
1272 mm
profondeur:
67 mm
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Non
degré de brillance:
brillant
poids:
21.3 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaFabriqué en France