Acova - Fassane Spa Asym EL gauche régulation IHD,Golden Sand,500W,H860mm/L550mm - TFLSL050055EDAFC-0258

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - autre
largeur - 550 mm
hauteur - 860 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Spa Asymétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7626918629138
Réf. Sonepar
00029862913
Réf. Fournisseur
TFLSL050055EDAFC-0258
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
autre
largeur:
550 mm
hauteur:
860 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique collecteur à gauche, régulation IHD, puissance 500W , hauteur 860 mm , largeur 550 mm , couleur Golden Sand 0258