Acova - Fassane Spa Asym EL gauche régulation IHD,Telegrey 2,1000W,H1731mm/L550mm - TFLSL100055EDAFC-7246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - gris
largeur - 550 mm
hauteur - 1731 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Spa Asymétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7626918630448
Réf. Sonepar
00029863044
Réf. Fournisseur
TFLSL100055EDAFC-7246
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
gris
largeur:
550 mm
hauteur:
1731 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique collecteur à gauche, régulation IHD, puissance 1000W , hauteur 1731 mm , largeur 550 mm , couleur Telegrey 2 7246