Acova - Fassane Spa Asym EL gauche,sans régul, Blanc RAL 9016, 1000W H1765 mm / L550 mm - TFL-100-055/F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 WSpécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - blanc
position du collecteur - gauche
pivotant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Spa Asymétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7630015297176
Réf. Sonepar
00029529717
Réf. Fournisseur
TFL-100-055/F
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre:
droit
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
blanc
position du collecteur:
gauche
pivotant:
Non
nombre de tubes:
18
avec ventilateur:
Non
forme du tube:
rectangulaire
largeur:
550 mm
hauteur:
1765 mm
profondeur:
67 mm
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Non
degré de brillance:
brillant
poids:
28.9 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Fabriqué en France



