Acova - Fassane Spa Asym EL gauche,sans régul, Cuivre Martelé, 750W, H1272 mm / L550 mm - TFL-075-055/FC-0421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - autre
largeur - 550 mm
hauteur - 1272 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Spa Asymétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7623537845420
Réf. Sonepar
00029784542
Réf. Fournisseur
TFL-075-055/FC-0421
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
autre
largeur:
550 mm
hauteur:
1272 mm
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Fabriqué en France