Acova - Fassane Spa Asym EL gauche,sans régul, Gentian Blue, 500 W,H 894 mm / L 550 mm - TFL-050-055/FC-5210

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Asym EL gauche,sans régul, Gentian Blue, 500 W,H 894 mm / L 550 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - bleu

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 894 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537844126

Réf. Sonepar

00029784412

Réf. Fournisseur

TFL-050-055/FC-5210

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

bleu

largeur:

550 mm

hauteur:

894 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique collecteur à gauche, sans régulation, puissance 500 W, hauteur 894 mm, largeur 550 mm, couleur Gentian Blue 5210

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Fabriqué en France