Acova - Fassane Spa Sym EL commande RF, couleur, 1000W H1649 mm / L500 mm - TFAS-100-050/GFC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - autre
position du collecteur - à gauche et à droite
pivotant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Spa Symétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3566550066417
Réf. Sonepar
00029007913
Réf. Fournisseur
TFAS-100-050/GFC
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre:
droit
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
autre
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
nombre de tubes:
18
avec ventilateur:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rectangulaire
largeur:
500 mm
hauteur:
1649 mm
profondeur:
65 mm
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
27.5 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique et intemporelProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Une esthétique classique en version symétrique ou asymétrique.