Acova - Fassane Spa Sym EL commande RF, couleur, 750W H1353 mm / L500 mm - TFAS-075-050/GFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - autre

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3566550066400

Réf. Sonepar

00029007912

Réf. Fournisseur

TFAS-075-050/GFC

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

autre

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

nombre de tubes:

14

avec ventilateur:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rectangulaire

largeur:

500 mm

hauteur:

1353 mm

profondeur:

65 mm

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

22.3 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Electrique commande radiofréquence RF, puissance 750W, hauteur 1353 mm, largeur 500 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique et intemporelProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Une esthétique classique en version symétrique ou asymétrique.