Acova - Fassane Spa Sym EL régulation IHD, Beige Grey, 1000W, H1684 mm / L500 mm - TFASS100050EDAFC-0267
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - gris
largeur - 500 mm
hauteur - 1684 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Spa Symétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7626918628704
Réf. Sonepar
00029862870
Réf. Fournisseur
TFASS100050EDAFC-0267
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
gris
largeur:
500 mm
hauteur:
1684 mm


