Acova - Fassane Spa Sym EL régulation IHD, Cream, 1000W, H1684 mm / L500 mm - TFASS100050EDAFC-9001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - blanc
largeur - 500 mm
hauteur - 1684 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Spa Symétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7626918629053
Réf. Sonepar
00029862905
Réf. Fournisseur
TFASS100050EDAFC-9001
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
blanc
largeur:
500 mm
hauteur:
1684 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Electrique régulation IHD, puissance 1000W, hauteur 1684 mm, largeur 500 mm, couleur Cream 9001