Acova - Fassane Spa Sym EL régulation TF, couleur, 500 W , H 862 mm / L 500 mm - TFAS-050-050TFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 862 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3566550032641

Réf. Sonepar

00029003264

Réf. Fournisseur

TFAS-050-050TFC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

862 mm

profondeur:

75 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rectangulaire

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

nombre de tubes:

9

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

16 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 500 W, hauteur 862 mm, largeur 500 mm , couleur

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Une esthétique classique en version symétrique ou asymétrique.