Acova - Fassane Spa Sym EL régulation TF, couleur, 750 W , H 1380 mm / L 500 mm - TFAS-075-050TFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - autre

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3566550032658

Réf. Sonepar

00029003265

Réf. Fournisseur

TFAS-075-050TFC

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

autre

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

nombre de tubes:

14

avec ventilateur:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rectangulaire

largeur:

500 mm

hauteur:

1380 mm

profondeur:

75 mm

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

23 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 750 W, hauteur 1380 mm, largeur 500 mm , couleur

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Une esthétique classique en version symétrique ou asymétrique.