Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Acova - Fassane Spa Sym EL sans régul., couleur, 1000 W , H 1718 mm / L 500 mm - TFAS-100-050/FC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - autre

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3566550063690

Réf. Sonepar

00029007033

Réf. Fournisseur

TFAS-100-050/FC

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

autre

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

nombre de tubes:

18

avec ventilateur:

Non

forme du tube:

rectangulaire

largeur:

500 mm

hauteur:

1718 mm

profondeur:

67 mm

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Non

degré de brillance:

brillant

poids:

27.8 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Electrique sans régulation, puissance 1000 W, hauteur 1718 mm, largeur 500 mm , couleur

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France