Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Fassane Spa Sym EL sans régul., couleur, 500 W , H 904 mm / L 500 mm - TFAS-050-050/FC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 904 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3566550063676

Réf. Sonepar

00029007027

Réf. Fournisseur

TFAS-050-050/FC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

904 mm

profondeur:

67 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

forme du tube:

rectangulaire

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

nombre de tubes:

9

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Non

degré de brillance:

brillant

poids:

15.8 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Electrique sans régulation, puissance 500 W, hauteur 904 mm, largeur 500 mm , couleur

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France