Acova - Fassane Spa Symétrique EC, couleur, 1300W , H 1851 mm / L 800 mm - FAS-185-080C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1851 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1300 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3566550032634

Réf. Sonepar

00029003263

Réf. Fournisseur

FAS-185-080C

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1851 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1300 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

20

profondeur:

67 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

692 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

837 W

exposant N:

1.234

contenu en eau:

12.5 l

couleur standard:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétriqueétrique Eau Chaude, puissance 1300W (dT50), hauteur 1851 mm, largeur 800 mm, raccordement S064, couleur

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Une esthétique classique en version symétrique ou asymétrique.