Acova - Fassane Spa Symétrique EL régulation TF, Pastel Green, 500W, H 862mm / L 500mm - TFAS-050-050-TFC-6219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - vert
largeur - 500 mm
hauteur - 862 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Spa Symétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537840883
Réf. Sonepar
00029784088
Réf. Fournisseur
TFAS-050-050-TFC-6219
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
vert
largeur:
500 mm
hauteur:
862 mm
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Fabriqué en France


