Acova - Fassane Spa Symétrique EL régulation TF, Umbra Grey, 500 W,H 862 mm / L 500 mm - TFAS-050-050-TFC-7222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - gris
largeur - 500 mm
hauteur - 862 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Spa Symétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537840906
Réf. Sonepar
00029784090
Réf. Fournisseur
TFAS-050-050-TFC-7222
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
gris
largeur:
500 mm
hauteur:
862 mm
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Fabriqué en France


